Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.043.0700 Hex Head Cap Screw 7/16-14X7 8 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8UXC 38ZW32

GRAINGER N04100.043.0700 Hatlapfejű csavar 7/16-14X7 8 8-as fokozatú acél, sima, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8UXC Modell: N04100.043.0700Kereszthivatkozás: 38ZW32

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€23.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz7"
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6844
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.043.0700 Hatlapfejű csavar 7/16-14X7 8 8-as fokozatú acél, sima, 5PK
€23.22 /csomag