Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.043.0375 Hex Head Cap Screw 7/16-14X3-3/4 Steel Grade 8 Plain, 10PK | AH8UXB 38ZW31

GRAINGER N04100.043.0375 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X3-3/4, 8-as fokozatú, sima acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8UXB Modell: N04100.043.0375Kereszthivatkozás: 38ZW31

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€22.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz3.75 "
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7808
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.043.0375 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X3-3/4, 8-as fokozatú, sima acél, 10PK
€22.75 /csomag