Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.031.0375 Hatlapfejű csavar 5/16-18X3-3/4 acél, 8. osztályú, sima, 25PK | AH8UWN 38ZW19

GRAINGER N04100.031.0375 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X3-3/4, 8-as fokozatú, sima acél, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8UWN Modell: N04100.031.0375Kereszthivatkozás: 38ZW19

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€30.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz3.75 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9846
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.031.0375 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X3-3/4, 8-as fokozatú, sima acél, 25PK
€30.46 /csomag