Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.031.0087 Hatlapfejű csavar 5/16-18X7/8 8 Acél 8. osztályú sima, 100PK | AH8UGV 38ZT15

GRAINGER N04100.031.0087 Hatlapfejű csavar 5/16-18X7/8 8, 8-as fokozatú acél, sima, 100PK

Raktáron
Tétel: AH8UGV Modell: N04100.031.0087Kereszthivatkozás: 38ZT15

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€34.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz7 / 8 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2303
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.031.0087 Hatlapfejű csavar 5/16-18X7/8 8, 8-as fokozatú acél, sima, 100PK
€34.34 /csomag