Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.025.0600 Hex Head Cap Screw 1/4-20X6 Steel Grade 8 Plain, 25PK | AH8HMC 38TN68

GRAINGER N04100.025.0600 Hatlapfejű csavar, 1/4-20X6 acél, 8. osztályú, sima, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8HMC Modell: N04100.025.0600Kereszthivatkozás: 38TN68
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
€61.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz6"
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9724
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.025.0600 Hatlapfejű csavar, 1/4-20X6 acél, 8. osztályú, sima, 25PK
€61.70 /csomag