Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.125.0800 Hatlapfejű csavar 1-1/4-7x8 Acél 5. osztályú horganyzott | AH8NUU 38WR17

GRAINGER N01200.125.0800 Hatlapfejű csavar, 1-1/4-7x8, 5-ös acél, horganyzott

Raktáron
Tétel: AH8NUU Modell: N01200.125.0800Kereszthivatkozás: 38WR17
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
€58.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1 / 4-7 "
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.875 "
Hossz8"
Min. Menethossz3"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.476
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.125.0800 Hatlapfejű csavar, 1-1/4-7x8, 5-ös acél, horganyzott
€58.81 /Mértékegység