Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.087.0275 Hex Head Cap Screw 7/8-9X2-3/4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NRU 38WP70

GRAINGER N01200.087.0275 Hatlapfejű csavar 7/8-9X2-3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NRU Modell: N01200.087.0275Kereszthivatkozás: 38WP70

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€47.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz2.75 "
Min. Menethossz2"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4288
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.087.0275 Hatlapfejű csavar 7/8-9X2-3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK
€47.18 /csomag