Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.075.1200 hatlapfejű csavar 3/4-10x12 acél, 5. osztályú horganyzott | AH8NRQ 38WP67

GRAINGER N01200.075.1200 Hatlapfejű csavar 3/4-10x12 acél, 5. osztályú horganyzott

Raktáron
Tétel: AH8NRQ Modell: N01200.075.1200Kereszthivatkozás: 38WP67
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
€27.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz12 "
Min. Menethossz2"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7114
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)2.79
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.075.1200 Hatlapfejű csavar 3/4-10x12 acél, 5. osztályú horganyzott
€27.96 /Mértékegység