Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.075.0325 Hatlapfejű csavar 3/4-10X3-1/4 Acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK | AH8HHZ 38TM95

GRAINGER N01200.075.0325 Hatlapfejű csavar 3/4-10X3-1/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8HHZ Modell: N01200.075.0325Kereszthivatkozás: 38TM95
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
€32.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz3.25 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1408
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.075.0325 Hatlapfejű csavar 3/4-10X3-1/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK
€32.82 /csomag