Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARON PIPING S5034U 006 Union 3/4 inch Socket Weld 304 Rozsdamentes acél | AC3KKD 2UE40

SHARON PIPING S5034U 006 Union 3/4 hüvelykes hegesztés 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3KKD Típus: S5034U 006Kereszthivatkozás: 2UE40

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€129.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.2-5 / 16 "
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
SHARON PIPING S5034U 012 Union 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FVG 1LUH6 S5034U 012304 Stainless Steel30003000 psi2-55 / 64 "1.25 "€173.71
SHARON PIPING S5034U 020 Union 2 Inch 304 Rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2FVL 1LUK1 S5034U 020304 Stainless Steel1503000 psi3.5 "2"€385.66
SHARON PIPING S5036U 012 Union 1 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AB2FXR 1LUW5 S5036U 012316 Stainless Steel30003000 psi2-55 / 64 "1.25 "€216.81
SHARON PIPING S5036U 014 Union 1 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AB2FXU 1LUW7 S5036U 014316 Stainless Steel30003000 psi3"1.5 "€281.59
SHARON PIPING S5036U 020 Union 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2FXW 1LUW9 S5036U 020316 Stainless Steel30003000 psi3.5 "2"€349.58
SHARON PIPING S5036U 001 Union 1/8 inch Socket Weld 316 Rozsdamentes acél | AC3KEY 2UB70 S5036U 001316 Stainless Steel30003000 psi @ 150 fok F1-21 / 32 "1 / 8 "€73.14
SHARON PIPING S5036U 002 Union 1/4 inch Socket Weld 316 Rozsdamentes acél | AC3KEZ 2UB71 S5036U 002316 Stainless Steel30003000 psi @ 150 fok F1-21 / 32 "1 / 4 "€100.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARON PIPING S5034U 006 Union 3/4 hüvelykes hegesztés 304 rozsdamentes acél
€129.81 /Mértékegység