Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.075.0175 Hatlapfejű csavar 3/4-10X1-3/4 Acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK | AH8HFD 38TM30

GRAINGER N01200.075.0175 Hatlapfejű csavar 3/4-10X1-3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8HFD Modell: N01200.075.0175Kereszthivatkozás: 38TM30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz1.75 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4684
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.075.0175 Hatlapfejű csavar 3/4-10X1-3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK
€40.91 /csomag