Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.050.1200 Hex Head Cap Screw 1/2-13X12 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NQD 38WP33

GRAINGER N01200.050.1200 Hatlapfejű csavar 1/2-13X12 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NQD Modell: N01200.050.1200Kereszthivatkozás: 38WP33

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€89.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz12 "
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5228
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.050.1200 Hatlapfejű csavar 1/2-13X12 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK
€89.61 /csomag