SINGER SAFETY 22124C48 Zajcsökkentő Panel Crvd 8 x 4 x 2 Üvegszálas | AF4FXU 8VLZ6

SINGER SAFETY 22124C48 Zajcsökkentő panel Crvd 8 x 4 x 2 üvegszálas

Tétel: AF4FXU Modell: 22124C48Kereszthivatkozás: 8VLZ6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€904.63 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZajcsökkentő panel
színekSzürke
LefedettségCsökkenti akár 17 dBa értéket
AnyagÜveggyapot
Zajcsökkentési együttható (NRC)0.700000000001
EllenállóOlaj, zsír, penész
Temp. Hatótávolság180 F fok (folyamatos) +265 F fok szakaszos
Vastagság2"
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.89
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7019391090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLefedettségVastagságSzélességÁr
SINGER SAFETY 22123048 Zajcsökkentő panel egyenes 8 x 4 x 1 Üvegszálas | AF3QTN 8C284 22123048Csökkenti akár 12 dBa értéket1"4 láb.€602.27
ajánlatkérés
SINGER SAFETY 22125048 Zajcsökkentő panel egyenes 8 x 4 x 2 Üvegszálas | AF3QTP 8C285 22125048Csökkenti akár 21 dBa értéket2"4 láb.€783.47
ajánlatkérés
SINGER SAFETY 22124088 Zajcsökkentő panel egyenes 8 x 8 x 2 Üvegszálas | AF3QTQ 8C286 22124088Csökkenti akár 17 dBa értéket2"8 láb.€1,804.16
ajánlatkérés
SINGER SAFETY 22124412 Zajcsökkentő panel Egyenes 12 x 4 x 2 Üvegszálas | AF3RBL 8CEF0 22124412Csökkenti akár 17 dBa értéket2"4 láb.€696.89
ajánlatkérés
SINGER SAFETY 22124410 Zajcsökkentő panel Egyenes 10 x 4 x 2 Üvegszálas | AF4AUB 8NDK2 22124410Csökkenti akár 17 dBa értéket2"4 láb.€614.53
ajánlatkérés
SINGER SAFETY 22123128 Zajcsökkentő panel egyenes 8 x 12 x 1 üvegszál | AF4DKR 8RNN3 22123128Csökkenti akár 12 dBa értéket1"12 láb.€1,256.52
ajánlatkérés
SINGER SAFETY 22123412 Zajcsökkentő panel Egyenes 12 x 4 x 1 Üvegszálas | AF4EKR 8TR10 22123412Csökkenti akár 12 dBa értéket1"4 láb.€571.96
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SINGER SAFETY 22124C48 Zajcsökkentő panel Crvd 8 x 4 x 2 üvegszálas
€904.63 /Mértékegység