Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.050.1000 Hatlapfejű csavar 1/2-13X10 Acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK | AH8NQB 38WP31

GRAINGER N01200.050.1000 Hatlapfejű csavar 1/2-13X10 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NQB Modell: N01200.050.1000Kereszthivatkozás: 38WP31

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€63.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz10 "
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2848
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)5.59
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.050.1000 Hatlapfejű csavar 1/2-13X10 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK
€63.51 /csomag