Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.043.0500 Hatlapfejű csavar 7/16-14X5 Acél 5. osztályú horganyzott, 10PK | AH8NPJ 38WP15

GRAINGER N01200.043.0500 Hatlapfejű csavar 7/16-14X5 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8NPJ Modell: N01200.043.0500Kereszthivatkozás: 38WP15

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€33.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz5"
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.022
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)5.33
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.043.0500 Hatlapfejű csavar 7/16-14X5 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK
€33.88 /csomag