Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.037.0475 Hatlapfejű csavar 3/8-16X4-3/4 Acél 5. osztályú horganyzott, 10PK | AH8NNV 38WP01

GRAINGER N01200.037.0475 Hatlapfejű csavar 3/8-16X4-3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8NNV Modell: N01200.037.0475Kereszthivatkozás: 38WP01

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€21.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz4.75 "
Min. Menethossz1"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7074
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.037.0475 Hatlapfejű csavar 3/8-16X4-3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK
€21.49 /csomag