Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01062.087.0300 Hatlapfejű csavar 7/8-14X3 Acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK | AH8NMK 38WN68

GRAINGER N01062.087.0300 Hatlapfejű csavar 7/8-14X3 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NMK Modell: N01062.087.0300Kereszthivatkozás: 38WN68

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€81.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-14
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz3"
Min. Menethossz2"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5228
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01062.087.0300 Hatlapfejű csavar 7/8-14X3 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK
€81.61 /csomag