Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01062.062.0175 Hex Head Cap Screw 5/8-18X1-3/4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 10PK | AH8NLH 38WN43

GRAINGER N01062.062.0175 Hatlapfejű csavar 5/8-18X1-3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8NLH Modell: N01062.062.0175Kereszthivatkozás: 38WN43
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
€33.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz1.75 "
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9693
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01062.062.0175 Hatlapfejű csavar 5/8-18X1-3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK
€33.23 /csomag