Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01062.037.0400 Hatlapfejű csavar 3/8-24X4 Acél 5. osztályú horganyzott, 10PK | AH8NKE 38WN17

GRAINGER N01062.037.0400 Hatlapfejű csavar 3/8-24X4 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8NKE Modell: N01062.037.0400Kereszthivatkozás: 38WN17
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
€18.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz4"
Min. Menethossz1"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.603
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.84
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01062.037.0400 Hatlapfejű csavar 3/8-24X4 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK
€18.10 /csomag