Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01062.031.0300 Hex Head Cap Screw 5/16-24X3 Steel Grade 5 Zinc Plated, 50PK | AH8NJR 38WN05

GRAINGER N01062.031.0300 Hatlapfejű csavar 5/16-24X3 acél, 5. osztályú horganyzott, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8NJR Modell: N01062.031.0300Kereszthivatkozás: 38WN05
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
€47.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz3"
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.607
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)7.11
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01062.031.0300 Hatlapfejű csavar 5/16-24X3 acél, 5. osztályú horganyzott, 50PK
€47.46 /csomag