Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01062.025.0175 Hatlapfejű csavar 1/4-28X1-3/4 Acél 5. osztályú horganyzott, 100PK | AH8NHY 38WM87

GRAINGER N01062.025.0175 Hatlapfejű csavar 1/4-28X1-3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 100PK

Raktáron
Tétel: AH8NHY Modell: N01062.025.0175Kereszthivatkozás: 38WM87

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€49.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz1.75 "
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2501
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01062.025.0175 Hatlapfejű csavar 1/4-28X1-3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 100PK
€49.80 /csomag