Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.050.0375 Hex Head Cap Screw 1/2-20X3-3/4 Steel Grade 5 Plain, 10PK | AH8NEY 38WM18

GRAINGER N01060.050.0375 Hatlapfejű csavar, 1/2-20X3-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8NEY Modell: N01060.050.0375Kereszthivatkozás: 38WM18
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
€31.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz3.75 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0814
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.38
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.050.0375 Hatlapfejű csavar, 1/2-20X3-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK
€31.56 /csomag