Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.043.0125 Hatlapfejű csavar 7/16-20X1-1/4 Acél, 5. osztályú, sima, 25PK | AH8NEA 38WL96

GRAINGER N01060.043.0125 Hatlapfejű csavar, 7/16-20X1-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8NEA Modell: N01060.043.0125Kereszthivatkozás: 38WL96

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€22.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz1.25 "
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7664
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.043.0125 Hatlapfejű csavar, 7/16-20X1-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 25PK
€22.78 /csomag