KABA P2051XSLL62641 Elektronikus zár szatén króm 12 gombos | AH3FTR 31NG56

KABA P2051XSLL62641 Elektronikus zár, szatén króm 12 gombos

Raktáron
Cikkszám: AH3FTR Típus: P2051XSLL62641Kereszthivatkozás: 31NG56

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,188.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli zár
Hozzáférés típusabillentyűzet
kulcsközép-2.75 "
Ajtó vastagsága1-3/4" to 2-1/2"
Esemény naplója1000
befejezSzatén króm
Tűzminőség3 XNUMX óra.
FunkcióBelépés kulcsfontosságú felülírással és adatvédelemmel
Fokozat1
KézKéz nélkül
Fogantyú típusaFogantyú
Belső mélység2.25 "
Belső magasság8.875 "
Belső szélesség3.25 "
IP besorolás55
A retesz elülső mérete1 / 2 "
Retesz hossza1 / 2 "
AnyagSzilárd öntött
Max. Felhasználói kódok100
Felszerelési stílusHengeres
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 foktól 151 fokig F
Külső mélység2-3 / 16 "
Külső magasság8 15 / 16 "
Külső szélesség3 5 / 16 "
Időzített belépési támogatás2–20 mp.
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4432
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országCA

Termék részletek:

    • Kulcs felülírási lehetőségek: Schlage "C" kulcstartó (mellékelve)
    • Kezelő anyaga: Fém
    • Max. Közelségi tartomány: Záráskor
    • Elektromos / mechanikus: Elektromos
    • Almárka: E-PLEX

Termékváltozatok

TermékekModellBelső szélességAz akkumulátor élettartamánakAjtó vastagságaBillentyűzésAnyagFelszerelési stílusÜzemi hőm. HatótávolságKülső magasságÁr
KABA P2031XSLL62641 Kulcs nélküli beléptető zár Kil | AE9YTA 6NVN9 P2031XSLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"KILAcélHengeres-31-151 F fok8 15 / 16 "€1,123.36
KABA P2031BLL62641 Kulcs nélküli beléptető zár Sfic | AE9YTB 6NVP0 P2031BLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"SFICAcélHengeres-31-151 F fok8 15 / 16 "€1,084.79
KABA E5666BWL62641 Elektronikus zár szatén króm 20 gomb | AH3FTD 31NG43 E5666BWL626413.187 "Akár 120,000 XNUMX ciklus1-3/4" to 2-1/4"-Szilárd öntöttHorony-31 foktól 151 fokig F elülső ház, -31 foktól 130 fokig F ház8.875 "€2,232.32
KABA E5086XSWL62641 Elektronikus zár szatén króm 20 gomb | AH3FTE 31NG44 E5086XSWL626413.375 "Akár 100,000 XNUMX ciklus1-3/4" to 2-1/4"-Szilárd öntöttHorony-31 foktól 151 fokig F elülső ház, -31 foktól 130 fokig F ház9.875 "€2,143.59
KABA E5731BWL62641 Elektronikus zár szatén króm 20 gomb | AH3FTF 31NG45 E5731BWL626413.187 "Akár 120,000 XNUMX ciklus1-3/8" to 2-1/4"-Szilárd öntöttHengeres-31 foktól 151 fokig F elülső ház, -31 foktól 130 fokig F ház8.875 "€1,885.12
KABA E5731XSWL626-41 elektronikus zár szatén króm 20 gomb | AH3FTG 31NG46 E5731XSWL626-413.187 "Akár 120,000 XNUMX ciklus1-3/8" to 2-1/4"-Szilárd öntöttHengeres-31 foktól 151 fokig F elülső ház, -31 foktól 130 fokig F ház8.875 "€1,885.12
KABA E5067SWL62641 Elektronikus zár szatén króm 12 gomb | AH3FTK 31NG49 E5067SWL626413.187 "Akár 180,000 XNUMX ciklus1-3/4" to 2-1/4"-Szilárd öntöttHorony-31 foktól 151 fokig F elülső ház, -31 foktól 130 fokig F ház8.875 "€1,464.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA P2051XSLL62641 Elektronikus zár, szatén króm 12 gombos
€1,188.09 /Mértékegység