Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.031.0400 Hex Head Cap Screw 5/16-24X4 5 Steel Grade 5 Plain, 25PK | AH8NDM 38WL84

GRAINGER N01060.031.0400 Hatlapfejű csavar 5/16-24X4 5 5-as fokozatú acél, sima, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8NDM Modell: N01060.031.0400Kereszthivatkozás: 38WL84
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
€29.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz4"
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.044
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.031.0400 Hatlapfejű csavar 5/16-24X4 5 5-as fokozatú acél, sima, 25PK
€29.12 /csomag