Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.025.0050 Hex Head Cap Screw 1/4-28X1/2 Steel Grade 5 Plain, 100PK | AH8MHM 38WG41

GRAINGER N01060.025.0050 Hatlapfejű csavar, 1/4-28X1/2, 5. osztályú, sima acél, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH8MHM Modell: N01060.025.0050Kereszthivatkozás: 38WG41
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
€17.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz1 / 2 "
Min. Menethossz1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5459
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)6.1
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.025.0050 Hatlapfejű csavar, 1/4-28X1/2, 5. osztályú, sima acél, 100 PK
€17.45 /csomag