Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.075.0475 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X4-3/4 5 5-ös acél, 5. fokozatú, sima, 8PK | AH38MYZ 79WKXNUMX

GRAINGER N01000.075.0475 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X4-3/4 5 5-as acél, sima, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8MYZ Modell: N01000.075.0475Kereszthivatkozás: 38WK79
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
€33.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz4.75 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5574
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.075.0475 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X4-3/4 5 5-as acél, sima, 5PK
€33.64 /csomag