Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.062.0425 Hatlapfejű csavar 5/8-11X4-1/4 Acél, 5. osztályú, sima, 5PK | AH8MXX 38WK54

GRAINGER N01000.062.0425 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X4-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8MXX Modell: N01000.062.0425Kereszthivatkozás: 38WK54

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz4.25 "
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9472
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.062.0425 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X4-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK
€25.00 /csomag