Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.056.0125 Hatlapfejű csavar 9/16-12X1-1/4 Acél 5. osztályú sima, 25PK | AH8MGR 38WG22

GRAINGER N01000.056.0125 Hatlapfejű csavar, 9/16-12X1-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8MGR Modell: N01000.056.0125Kereszthivatkozás: 38WG22
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
€36.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz1.25 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.431
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.056.0125 Hatlapfejű csavar, 9/16-12X1-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 25PK
€36.89 /csomag