Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.050.0275 Hatlapfejű csavar 1/2-13X2-3/4 Acél 5. osztályú sima, 10PK | AH8MVY 38WK09

GRAINGER N01000.050.0275 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X2-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8MVY Modell: N01000.050.0275Kereszthivatkozás: 38WK09
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
€19.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz2.75 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.050.0275 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X2-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK
€19.60 /csomag