Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.043.0175 Hatlapfejű csavar 7/16-14X1-3/4 Acél, 5. osztályú, sima, 25PK | AH8MVC 38WJ89

GRAINGER N01000.043.0175 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X1-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8MVC Modell: N01000.043.0175Kereszthivatkozás: 38WJ89

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz1.75 "
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9994
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.043.0175 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X1-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 25PK
€25.05 /csomag