Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.043.0125 Hatlapfejű csavar 7/16-14X1-1/4 Acél 5. osztályú, sima, 25PK | AH8MVA 38WJ87

GRAINGER N01000.043.0125 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X1-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8MVA Modell: N01000.043.0125Kereszthivatkozás: 38WJ87
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
€20.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz1.25 "
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7664
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.043.0125 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X1-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 25PK
€20.07 /csomag