Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.037.0350 Hex Head Cap Screw 3/8-16X3-1/2 Steel Grade 5 Plain, 25PK | AH8MUL 38WJ72

GRAINGER N01000.037.0350 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X3-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8MUL Modell: N01000.037.0350Kereszthivatkozás: 38WJ72
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
€34.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz3.5 "
Min. Menethossz1"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3342
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.037.0350 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X3-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 25PK
€34.09 /csomag