Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.037.0150 Hatlapfejű csavar 3/8-16X1-1/2 acél, 5. osztályú, sima, 50PK | AH8MUC 38WJ64

GRAINGER N01000.037.0150 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X1-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8MUC Modell: N01000.037.0150Kereszthivatkozás: 38WJ64

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€31.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz1.5 "
Min. Menethossz1"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.265
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.037.0150 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X1-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 50PK
€31.06 /csomag