Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.031.0550 Hex Head Cap Screw 5/16-18X5-1/2 Steel Grade 5 Plain, 25PK | AH8MTZ 38WJ61

GRAINGER N01000.031.0550 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X5-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8MTZ Modell: N01000.031.0550Kereszthivatkozás: 38WJ61

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€47.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz5.5 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.409
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.031.0550 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X5-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 25PK
€47.36 /csomag