Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.025.0250 Hex Head Cap Screw 1/4-20X2-1/2 Steel Grade 5 Plain, 50PK | AH8MRT 38WJ32

GRAINGER N01000.025.0250 Hatlapfejű csavar, 1/4-20X2-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 50PK

Raktáron
Item: AH8MRT Modell: N01000.025.0250Kereszthivatkozás: 38WJ32

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€24.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz2.5 "
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8582
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.025.0250 Hatlapfejű csavar, 1/4-20X2-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 50PK
€24.43 /csomag