Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER MH21VK3902G Wheel Plastic Hub 10 x 2-1/2 | AJ2DUC 49H185

GRAINGER MH21VK3902G Wheel Plastic Hub 10" x 2-1/2"

Raktáron
Cikkszám: AJ2DUC Típus: MH21VK3902GKereszthivatkozás: 49H185

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€73.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWheel, Plastic Hub, 10" x 2-1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6955
Hajó magassága (cm)7.01
Hajó hossza (cm)15.82
Hajószélesség (cm)15.82
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER MH21VK3902G Wheel Plastic Hub 10" x 2-1/2"
€73.33 /Mértékegység