Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M55050.160.0055 Socket Head Cap Screw A4 Stainless Steel M16 x 2.00, 55mm Length, 10PK | AH7XYH 38EA97

GRAINGER M55050.160.0055 Aljzatfejes csavar A4-es rozsdamentes acél M16 x 2.00, 55 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7XYH Típus: M55050.160.0055Keresztszám: 38EA97 / 164T43
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
€69.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM16 x 2
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fej Dia.24mm
Fejmagasság16mm
fej típusaHengeres
Hossz55mm
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M16
MenetirányJobb kéz
Menet hossza55mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1506
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M55050.160.0055 Aljzatfejes csavar A4-es rozsdamentes acél M16 x 2.00, 55 mm hosszú, 10 PK
€69.21 /csomag