Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M55050.100.0100 Aljzatfejsapka csavar A4 rozsdamentes acél M10 x 1.50X100Mm, 25PK | AH7XXZ 38EA89

GRAINGER M55050.100.0100 Aljzatfejű csavar A4-es rozsdamentes acél M10 x 1.50X100 mm, 25 PK

Raktáron
Cikkszám: AH7XXZ Típus: M55050.100.0100Keresztszám: 38EA89 / 164T35
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
€87.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fej Dia.16mm
Fejmagasság10mm
fej típusaHengeres
Hossz100 láb.
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7658
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M55050.100.0100 Aljzatfejű csavar A4-es rozsdamentes acél M10 x 1.50X100 mm, 25 PK
€87.75 /csomag