Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M55050.060.0008 Aljzatfejsapka csavar A4 rozsdamentes acél M6 x 1.0, 8 mm hosszú, 50 PK | AH7XXP 38EA80

GRAINGER M55050.060.0008 Aljzatfejes csavar A4-es rozsdamentes acél M6 x 1.0, 8 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7XXP Típus: M55050.060.0008Keresztszám: 38EA80 / 164T26
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
€22.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaHengeres
Hossz8"
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza8mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2133
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M55050.060.0008 Aljzatfejes csavar A4-es rozsdamentes acél M6 x 1.0, 8 mm hosszú, 50 PK
€22.86 /csomag