Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51320.060.0020 Machine Screw Oval M6 X 1 X 20 Length, 100PK | AG2KQR 31KH60

GRAINGER M51320.060.0020 Gépcsavar, ovális, M6 X 1 X 20 hossz, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2KQR Típus: M51320.060.0020Keresztszám: 31KH60 / 127N36

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€37.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.11mm
Fejmagasság1.5mm
fej típusaovális
Hossz20 láb.
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72518 psi
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4743
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158082

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51320.060.0020 Gépcsavar, ovális, M6 X 1 X 20 hossz, 100 PK
€37.99 /csomag