Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51320.050.0040 Gépcsavar M5 40Mm ovális A2 rozsdamentes acél, 50PK | AG2HMF 31JR67

GRAINGER M51320.050.0040 M5 gépcsavar, 40 mm ovális A2 rozsdamentes acél, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2HMF Típus: M51320.050.0040Kereszthivatkozás: 31JR67
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
€44.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.9.20mm
Fejmagasság1.25mm
fej típusaovális
Hossz40mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72518 psi
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51320.050.0040 M5 gépcsavar, 40 mm ovális A2 rozsdamentes acél, 50 PK
€44.69 /csomag