Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51320.050.0030 Machine Screw Oval M5 X 0.80 X 30 Length, 100PK | AG2KQP 31KH55

GRAINGER M51320.050.0030 Gépcsavar, ovális, M5 X 0.80 X 30 hossz, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2KQP Típus: M51320.050.0030Kereszthivatkozás: 31KH55

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€27.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.9.20mm
Fejmagasság1.25mm
fej típusaovális
Hossz30 "
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72518 psi
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4406
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51320.050.0030 Gépcsavar, ovális, M5 X 0.80 X 30 hossz, 100 PK
€27.02 /csomag