Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51250.160.0070 készlet csavaros rozsdamentes acél M16 X 2.00 mm kúp 70 mm, 10 PK | AG2JXH 31KC81

GRAINGER M51250.160.0070 készlet csavaros rozsdamentes acél M16 x 2.00 mm kúp 70 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AG2JXH Típus: M51250.160.0070Kereszthivatkozás: 31KC81
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
€148.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz70mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaKúp
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM16 x 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8662
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51250.160.0070 készlet csavaros rozsdamentes acél M16 x 2.00 mm kúp 70 mm, 10 PK
€148.70 /csomag