Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51250.160.0025 készlet csavaros rozsdamentes acél M16 X 2.00 mm kúp 25 mm, 25 PK | AG2JXC 31KC76

GRAINGER M51250.160.0025 készlet csavaros rozsdamentes acél M16 x 2.00 mm kúp 25 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AG2JXC Típus: M51250.160.0025Kereszthivatkozás: 31KC76
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
€81.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz25mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaKúp
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM16 x 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6597
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51250.160.0025 készlet csavaros rozsdamentes acél M16 x 2.00 mm kúp 25 mm, 25 PK
€81.06 /csomag