Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51240.160.0035 Set Screw Stainless Steel M16 X 2.00Mm Flat 35Mm, 25PK | AG2JTB 31KA81

GRAINGER M51240.160.0035 készlet csavaros rozsdamentes acél M16 X 2.00 mm lapos 35 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AG2JTB Típus: M51240.160.0035Kereszthivatkozás: 31KA81
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
€63.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz35mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM16 x 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0192
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51240.160.0035 készlet csavaros rozsdamentes acél M16 X 2.00 mm lapos 35 mm, 25 PK
€63.97 /csomag