Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51230.020.0006 készlet csavar A2 rozsdamentes acél M2 X 0.40 mm kutya 6 mm, 100 PK | AG2JKN 31JZ34

GRAINGER M51230.020.0006 készletcsavar A2 rozsdamentes acél M2 X 0.40 mm kutya 6 mm, 100 PK

Raktáron
Cikkszám: AG2JKN Típus: M51230.020.0006Kereszthivatkozás: 31JZ34
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
€46.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete1.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz6mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaKutya
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM2 x 0.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51230.020.0006 készletcsavar A2 rozsdamentes acél M2 X 0.40 mm kutya 6 mm, 100 PK
€46.51 /csomag