Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51120.050.0050 gépi csavaros sajt M5 X 0.80 X 50 hossz, 50 PK | AG2KQK 31KH37

GRAINGER M51120.050.0050 Gépi csavaros sajt M5 X 0.80 X 50 hossz, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2KQK Típus: M51120.050.0050Kereszthivatkozás: 31KH37

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€35.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1.20mm
befejezEgyszerű
Fej Dia.8.50mm
Fejmagasság3.3mm
fej típusaSajt
Hossz50 láb.
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72518 psi
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3722
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51120.050.0050 Gépi csavaros sajt M5 X 0.80 X 50 hossz, 50 PK
€35.07 /csomag