Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51110.080.0060 Machine Screw M8 60Mm Flat A2 Stainless Steel, 10PK | AG2HLU 31JR50

GRAINGER M51110.080.0060 gépcsavar M8 60 mm-es lapos A2 rozsdamentes acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2HLU Típus: M51110.080.0060Kereszthivatkozás: 31JR50

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€22.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete2mm
befejezEgyszerű
Fej szöge90 fok
Fej Dia.14.5mm
fej típusaLakás
Hossz60
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72518 psi
MenetméretM8 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2084
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158082

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51110.080.0060 gépcsavar M8 60 mm-es lapos A2 rozsdamentes acél, 10PK
€22.06 /csomag