Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51110.060.0050 Gépcsavar M6 50Mm lapos A2 rozsdamentes acél, 25PK | AG2HLL 31JR42

GRAINGER M51110.060.0050 gépcsavar M6 50 mm-es lapos A2 rozsdamentes acél, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2HLL Típus: M51110.060.0050Kereszthivatkozás: 31JR42
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
€19.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1.60mm
befejezEgyszerű
Fej szöge90 fok
Fej Dia.11mm
fej típusaLakás
Hossz50 láb.
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72518 psi
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2453
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158082

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51110.060.0050 gépcsavar M6 50 mm-es lapos A2 rozsdamentes acél, 25PK
€19.78 /csomag